XG554036RB 防雨・防湿型ベースライト ODELIC(オーデリック) 15361844 XG554036RB 防雨・防湿型ベースライト ODELIC(オーデリック) 15361844

防雨・防湿型ベースライト

商品レビューを投稿する
90日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 90日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 消費電力(W)7.2 光源色昼白色 注文コード15361844 品番XG554036RB
参考基準価格(税別)¥18,000 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は消費電力・光源色など6種類から選べます 他の種類を見る

通路や階段、駐輪場や駐車場に使用可能。

仕様軒下雨線内で使用、専用ガード(別売):PF201、調光:不可、調光器:不可 種別トラフ型1灯用 長さ(mm)628 幅(mm)67 質量(kg)1.1 取付直付型/軒下取付専用 高さ(mm)100 材質(本体)鋼(白色) 種類器具:直管形LED7.2W(G13) 電圧(V)100/200/242 消費電力(W)7.2 構造防雨・防塵型 大きさ20形 色温度(K)5000 ランプの種類高演色LED 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)145.8 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V/200V/242V)8/8/8 光束(Lm)1050 明るさFL20W相当 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)1050
注意
※軒下取付専用
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥850 / 税込 ¥935
北海道地方数量1につき ¥1,050 / 税込 ¥1,155
沖縄地方数量1につき ¥1,675 / 税込 ¥1,843

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする