XG554079RB 防雨・防湿型ベースライト ODELIC(オーデリック) 15361939 XG554079RB 防雨・防湿型ベースライト ODELIC(オーデリック) 15361939

防雨・防湿型ベースライト

商品レビューを投稿する
90日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 90日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 消費電力(W)14.4 光源色昼白色 注文コード15361939 品番XG554079RB
参考基準価格(税別)¥32,000 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
この商品は消費電力・光源色など12種類から選べます 他の種類を見る

通路や階段、駐輪場や駐車場に使用可能。

仕様軒下雨線内で使用、調光器:不可 種別逆富士型2灯用 長さ(mm)642 幅(mm)225 質量(kg)2.6 取付直付型/軒下取付専用 高さ(mm)96 材質(本体)鋼(白色) 種類器具:直管形LED7.2W×2(G13) 電圧(V)100/200/242 消費電力(W)14.4 構造防雨・防塵型 大きさ20形 色温度(K)5000 ランプの種類高演色LED 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)144.4 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V/200V/242V)15/16/16 光束(Lm)1050 明るさFL20W×2灯相当 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)2080 調光の可否不可
注意
※軒下取付専用
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥850 / 税込 ¥935
北海道地方数量1につき ¥1,050 / 税込 ¥1,155
沖縄地方数量1につき ¥1,675 / 税込 ¥1,843

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする