XG554060RB 防雨・防湿型看板灯 ODELIC(オーデリック) 15362115 XG554060RB 防雨・防湿型看板灯 ODELIC(オーデリック) 15362115

防雨・防湿型看板灯

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 消費電力(W)7.2 色温度(K)5000 注文コード15362115 品番XG554060RB
参考基準価格(税別)¥24,500 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は消費電力・色温度など6種類から選べます 他の種類を見る

看板照明に最適な配光
光源を下向きに設置することで、ウォールウォッシャーのように、看板などの壁面全体を明るくする効果が得られます。

仕様調光器:不可 長さ(mm)642 幅(mm)160 質量(kg)1.7 取付直付型 高さ(mm)74 材質(本体)鋼(白色) 種類器具:直管形LED7.2W(G13) 電圧(V)100/200/242 消費電力(W)7.2 構造防雨・防塵型 大きさ20形 色温度(K)5000 ランプの種類高演色LED 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)135.9 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V/200V/242V)8/8/8 光束(Lm)1050 明るさFL20W相当 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)979 取付面位置壁面取付専用 調光の可否不可
注意
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥850 / 税込 ¥935
北海道地方数量1につき ¥1,050 / 税込 ¥1,155
沖縄地方数量1につき ¥1,675 / 税込 ¥1,843

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「施設・屋外照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする