仕様自己点検機能付/電池内蔵形(専用形)・常時点灯、非常時のみ点灯・点検スイッチ付
質量(kg)0.6
色ホワイト
取付埋込型
材質(本体)鋼
タイプ中天井用(〜8m)
種類器具:LED一体型
電圧(V)100/200/242
消費電力(W)1.3
構造M形/浅型
色温度(K)5000
埋め込み深さ(mm)74
電池交換:FK709
幅(Φmm)120
ランプの種類LED
光源色昼白色
皮相電力(VA)(100V/200V/242V)3/5/6
明るさハロゲン30W相当
演色指数(Ra)70
非常灯評定番号LALE-006
埋込穴(Φmm)100
取付必要高(mm)74
取付可能天井厚(mm)9〜25