OR036315P2 非常用照明器具 ODELIC(オーデリック) 15362264 OR036315P2 非常用照明器具 ODELIC(オーデリック) 15362264

非常用照明器具

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 電圧(V)100 消費電力(W)1 仕様自己点検機能付/電池内蔵形(専用形)・常時点灯、非常時のみ点灯・点検スイッチ付 注文コード15362264 品番OR036315P2
参考基準価格(税別)¥54,400 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980
この商品は電圧・消費電力・仕様など15種類から選べます 他の種類を見る
仕様自己点検機能付/電池内蔵形(専用形)・常時点灯、非常時のみ点灯・点検スイッチ付 質量(kg)0.7 ホワイト 取付埋込型 材質(本体) タイプ低天井用(〜3m) 種類器具:LED一体型 電圧(V)100 消費電力(W)1 構造SB形/浅型 色温度(K)5000 埋め込み深さ(mm)80 電池交換:FK706 幅(Φmm)170 ランプの種類LED 光源色昼白色 皮相電力(VA)(100V)2 明るさハロゲン13W相当 演色指数(Ra)70 非常灯評定番号LALE-004 埋込穴(Φmm)150 取付必要高(mm)100 取付可能天井厚(mm)3〜25
注意
※リモコン別売
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥850 / 税込 ¥935
北海道地方数量1につき ¥1,050 / 税込 ¥1,155
沖縄地方数量1につき ¥1,675 / 税込 ¥1,843

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする