ODELIC(オーデリック)
ODELIC(オーデリック)の 照明器具
ODELIC(オーデリック)の 誘導灯/非常灯
ODELIC(オーデリック)の 非常灯
非常用照明器具
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
消費電力(W)
1.3
仕様
自己点検機能付/電池内蔵形(専用形)・常時点灯、非常時のみ点灯・点検スイッチ付
タイプ
高天井用(〜10m)
注文コード
15362298
品番
OR036109P2
参考基準価格(税別)
¥72,500
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
この商品は
消費電力・仕様・タイプ
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
自己点検機能付/電池内蔵形(専用形)・常時点灯、非常時のみ点灯・点検スイッチ付
質量(kg)
0.8
色
ホワイト
取付
直付型
高さ(mm)
75
材質(本体)
鋼
タイプ
高天井用(〜10m)
種類
器具:LED一体型
電圧(V)
100/200/242
消費電力(W)
1.3
色温度(K)
5000
電池
交換:FK709
幅(Φmm)
155
ランプの種類
LED
光源色
昼白色
皮相電力(VA)
(100V/200V/242V)3/5/6
明るさ
ハロゲン30W相当
演色指数(Ra)
70
非常灯評定番号
LALE-006
取付面位置
天井面取付専用
注意
※リモコン別売
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
850
/
税込
¥
935
北海道地方
数量1につき
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
沖縄地方
数量1につき
¥
1,675
/
税込
¥
1,843