ODELIC(オーデリック)
ODELIC(オーデリック)の 照明器具
ODELIC(オーデリック)の 誘導灯/非常灯
ODELIC(オーデリック)の 非常灯
非常用照明器具
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
消費電力(W)
0.9
仕様
自己点検機能付/電池内蔵形(専用形)・常時点灯、非常時のみ点灯・点検スイッチ付
タイプ
低天井・小空間用(〜3m)
注文コード
15362316
品番
OR036309P2
参考基準価格(税別)
¥36,600
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
消費電力・仕様・タイプ
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
自己点検機能付/電池内蔵形(専用形)・常時点灯、非常時のみ点灯・点検スイッチ付
形状
公共施設形:K1-LSS11-1
質量(kg)
0.7
色
ホワイト
取付
直付型
高さ(mm)
75
材質(本体)
鋼
タイプ
低天井・小空間用(〜3m)
種類
器具:LED一体型
電圧(V)
100/200/242
消費電力(W)
0.9
色温度(K)
5000
電池
交換:FK705
幅(Φmm)
155
ランプの種類
LED
光源色
昼白色
皮相電力(VA)
(100V/200V/242V)2/4/5
明るさ
ハロゲン9W相当
演色指数(Ra)
70
非常灯評定番号
LALE-004
取付面位置
天井面取付専用
注意
※リモコン別売
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
850
/
税込
¥
935
北海道地方
数量1につき
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
沖縄地方
数量1につき
¥
1,675
/
税込
¥
1,843