仕様自己点検機能付/電池内蔵形(専用形)・常時点灯、非常時のみ点灯・点検スイッチ付、軒下雨線内
形状公共施設形:K1-LSS14MP-2
質量(kg)1.1
色ホワイト
取付直付型
高さ(mm)109
材質(本体)アルミ
タイプ低天井用(〜3m)
種類器具:LED一体型
電圧(V)100/200/242
消費電力(W)1
構造防雨・防湿型
色温度(K)5000
電池交換:FK706
幅(Φmm)195
ランプの種類LED
光源色昼白色
皮相電力(VA)(100V/200V/242V)2/4/5
明るさハロゲン13W相当
演色指数(Ra)70
非常灯評定番号LALE-007
取付面位置天井面取付専用