OR037043 非常用照明器具 ODELIC(オーデリック) 15362377 OR037043 非常用照明器具 ODELIC(オーデリック) 15362377

非常用照明器具

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード15362377 品番OR037043
参考基準価格(税別)¥108,300 販売価格(税込) ¥74,778
販売価格(税別)
67,980
仕様電池内蔵形、非常時・常時LED点灯(非常時左右のLEDのみ点灯) 長さ(mm)1393 形状公共施設形:SK1-LBF11 幅(mm)163 質量(kg)5.7 取付直付型 高さ(mm)97 材質(本体)鋼(白色) タイプ階段通路誘導灯:使用可能 種類器具:LED一体型 電圧(V)100/200/242 消費電力(W)21.2 色温度(K)5000 電池交換:7HR-AH-SL ランプの種類LED 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)148.5 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V/200V/242V)22/23/24 認定番号誘導灯:3AE-1054 明るさHf32W高出力相当 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 非常灯評定番号LALE-041 定格光束(Lm)3150 取付面位置壁面・水平天井面取付兼用
注意
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥850 / 税込 ¥935
北海道地方数量1につき ¥1,050 / 税込 ¥1,155
沖縄地方数量1につき ¥1,675 / 税込 ¥1,843

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする