OA076225P1 別売センサー ODELIC(オーデリック) 15362429 OA076225P1 別売センサー ODELIC(オーデリック) 15362429

別売センサー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 オフホワイト 注文コード15362429 品番OA076225P1
参考基準価格(税別)¥15,800 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898
この商品はなど4種類から選べます 他の種類を見る

照明器具と組み合わせて設置し、センサー機能を追加できます。

仕様調光器:不可 オフホワイト 取付軒下・屋内天井埋込型、マット敷工法:可能 材質(本体)樹脂 種類独立型人感センサーON-OFF型 構造防雨型 埋め込み深さ(mm)50 幅(Φmm)100 点灯方式連続点灯設定可能 タイマー6時間 埋込穴(Φmm)75 取付必要高(mm)62 取付可能天井厚(mm)3〜35
注意
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥850 / 税込 ¥935
北海道地方数量1につき ¥1,050 / 税込 ¥1,155
沖縄地方数量1につき ¥1,675 / 税込 ¥1,843

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セキュリティシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする