ODELIC(オーデリック)
ODELIC(オーデリック)の セキュリティシステム
ODELIC(オーデリック)の 警報器・サイレン・人感センサー・人感スイッチ
別売センサー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
色
オフホワイト
注文コード
15362447
品番
OA076227P1
参考基準価格(税別)
¥15,800
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
この商品は
色
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
照明器具と組み合わせて設置し、センサー機能を追加できます。
仕様
調光器:不可
色
オフホワイト
取付
軒下・屋内天井直付型
高さ(mm)
37
材質(本体)
樹脂
種類
独立型人感センサーON-OFF型
構造
防雨型
幅(Φmm)
103
点灯方式
連続点灯設定可能
タイマー
6時間
注意
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
850
/
税込
¥
935
北海道地方
数量1につき
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
沖縄地方
数量1につき
¥
1,675
/
税込
¥
1,843