24型電動アシスト自転車シングル(8AH)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 15372991 品番 TDH-414L-WH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥82,478
販売価格(税別)
74,980

145cmから乗れる走行性も満足な大型折り畳み自転車モデルTDH-414L新登場!アピールポイント・スタイリッシュな角型パイプフレーム・シンプルで分かりやすい手元スイッチ・運転しやすいオールラウンダーバーハンドル・後付けカゴを装着可能な前キャリア・キャリアと両立スタンドを標準装備。車体全長1780mmx車体全幅590mm 重量25.5kg 適応身長145cm以上 1回の充電で走行できる距離(メーカー指定パターン):最大約42km( バッテリー容量8.0Ahリチウムイオンバッテリー/定格出力:250W/ 充電器電源:AC100V-240V 充電時間:約3.5時間

全長(mm)1780 ホワイト 全幅(mm)580 バッテリーリチウムイオン バッテリー容量(Ah)8.5 バッテリー電圧(V)AC100〜240 タイヤサイズ24 充電時間(時間)約4.5〜5 適応身長(cm)150以上 走行距離(km)エコモード:約45、標準モード:約38、強モード:30 変速段数1段 総質量(kg)25

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「完成車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする