FG2000RG フレキシブルライン ODELIC(オーデリック) 15373315 FG2000RG フレキシブルライン ODELIC(オーデリック) 15373315

フレキシブルライン

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1台 モジュール(mm)2001 注文コード15373315 品番FG2000RG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥91,800
この商品はモジュールなど37種類から選べます 他の種類を見る

リモコンでRGBカラー演出ができるフレキシブルライト
ドットレスの美しい光、IP67の安心構造

仕様電源別置型、取付レール:別売、調光器:不可 種別電源線・エンドキャップ付 長さ(mm)2021 幅(mm)□25 質量(kg)0.8 取付屋内外兼用 材質(本体)樹脂 タイプドットレス・トップビュータイプ 種類器具:LED一体型 電圧(V)24 消費電力(W)10.4 構造防雨型 使用周囲温度(℃)-40〜55 防塵防水性能IP67 ランプの種類LED 光源色RGBカラー エネルギー消費効率(Lm/W)38.5 光源寿命50000時間 皮相電力(VA)(24V)11 モジュール(mm)2001 定格光束(Lm)401 調光率(%)連続調光100-1・RGB調色 取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用
注意
※Bluetoothコントローラー別売
※電源装置・ドライバー別売
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください
※コネクテッドスイッチはRGBフルカラー対応できません
※取付レールは必ず必要です
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥850 / 税込 ¥935
北海道地方数量1につき ¥1,050 / 税込 ¥1,155
沖縄地方数量1につき ¥1,675 / 税込 ¥1,843

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする