24/20型後チャイルドシート付電動アシスト自転車内装3段変速特別仕様(12Ah)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 15373411 品番 TDH-408LP-12AH-BL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800

ママのお買い物や通勤通学にも便利な前カゴ、駐輪時の施錠が容易な後輪錠、フロントLEDライト、泥除け、リアキャリア(クラス27)も装備。 電動アシスト3モードの他、シマノ製内装3段変速も装備のおしゃれさと快適機能を組み合わせた電動自転車です。 また子供乗せ(チャイルドシート)の装着は前、後キャリア装着可能となっております。(3人乗りには対応しておりません)車体全長1780mmx車体全幅590mm 重量25kg 適応身長150cm以上 1回の充電で走行できる距離(メーカー指定パターン):最大約57km( バッテリー容量12.0Ahリチウムイオンバッテリー/定格出力:250W/ 充電器電源:AC100V-240V 充電時間:約3.5時間

全長(mm)1770 ブルー 全幅(mm)580 バッテリーリチウムイオンバッテリー バッテリー容量(Ah)12 バッテリー電圧(V)24 タイヤサイズ24インチ/20インチ 充電時間(時間)4〜5 サドルの高さ(mm)750〜900 変速段数シマノ製内装3段変速 総質量(kg)26

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「完成車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする