PELTECHの+plusライン!定番車種をカスタムし標準装備を進化したモデル!前カゴを錆びない、強靭な樹脂製カゴに変更!取っ手付きサドルでスタンドも上げやすくした使い勝手を良くカラーを追加しカラフルなオシャレなオールラウンダーモデル!前後子供乗せも装着可能!日本電産製前モーターを搭載したPELTECHオリジナルのアシストシステム!車体全長1800mmx車体全幅590mm 重量26kg 適応身長150cm以上 1回の充電で走行できる距離(メーカー指定パターン):最大約42km( バッテリー容量8.0Ahリチウムイオンバッテリー/定格出力:250W/ 充電器電源:AC100V-240V 充電時間:約3.5時間