チャイルドシート付20型電動アシスト自転車内装3段(8Ah)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 15373551 品番 TDN-207LPC-KH-8AH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥115,390
販売価格(税別)
104,900

PELTECHの+plusライン!定番車種をカスタムし標準装備を進化したモデル!前カゴを錆びない、強靭な樹脂製カゴに変更!取っ手付きサドルでスタンドも上げやすくした使い勝手を良くカラーを追加しカラフルなオシャレなオールラウンダーモデル!後子供乗せも標準装備!日本電産製前モーターを搭載したPELTECHオリジナルのアシストシステム! 車体全長1800mmx車体全幅590mm 重量26kg 重量150cm以上 1回の充電で走行できる距離(メーカー指定パターン):最大約42km( バッテリー容量8.0Ahリチウムイオンバッテリー/定格出力:250W/ 充電器電源:AC100V-240V 充電時間:約3.5時間

カーキ

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「完成車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする