アルコールディスペンサー「ソリエ」

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード15373708 品番SD-801WT
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

非接触赤外線センサーで触れずに衛生的
吐出量5段階調整が可能
センサーに手をかざすだけで消毒液を自動噴射
旅行や出張などで長時間使用しない時にも安心のスリープモード
玄関や洗面所など多様なシーンで使える
電池交換のタイミングを赤色ランプでお知らせ
電源のON/OFFをランプ色でお知らせ

材質本体:ABS樹脂、タンク:ポリエチレン ホワイト 電源単3形アルカリ乾電池 タンク容量(mL)550 保証期間1年 検出方法赤外線センサー 電池寿命約6か月(※吐出量(多)で1日10回使用の場合) 動作モード連続:電源ボタン4秒以上長押しで連続動作(最大10秒間) 吐出量調節方式5段階(1=0.2ml、3=0.6ml、5=1.0ml) ボタン仕様電源:タッチセンサー 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手指消毒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする