オートディスペンサー「ソリエ」

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード15373735 品番SD-950WT
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

最大約550ml入る大容量タンク
手をかざすだけで泡ソープを自動で吐出
非接触赤外線センサーで触れずに衛生的
吐出量5段階調整が可能
電池交換のタイミングを赤色ランプでお知らせ
電源のON/OFFを青色ランプでお知らせ
連続動作モードを使って本体内部洗浄ができます
キッチンや洗面所など多様なシーンで使える

材質本体:ABS樹脂、タンク:ポリエチレン ホワイト 電源単3形アルカリ乾電池 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約77×122×182 タンク容量(mL)550 保証期間1年 検出方法赤外線センサー 電池寿命約6か月(※吐出量(多)で1日10回使用の場合) 動作モード連続:電源ボタン4秒以上長押しで連続動作(最大10秒間) 吐出量調節方式5段階(1=0.2ml、3=0.6ml、5=1.0ml) ボタン仕様電源:タッチセンサー 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-28
用途:
トイレ用
自動車・二輪車・自転車関連業

直接触れることなく出てくるので、手も容器も汚れませんので使いやすいです。

対象商品:
15373735
2026-01-10
用途:
手洗い用の石鹸として
サービス業

石鹸の使用量の調整がとてもやりにくいです。
最小の量にしてもかなり出ます。
また人がそばに居なくてもライトが光っているので、電池の減りが早いかも…
今は予備用にして保管中。

対象商品:
15373735
2024-03-04
用途:
コロナ対策
その他業種

大きさも丁度良く、機能も十分である。期待通りの性能で満足。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手洗い用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする