21.5型3辺狭額縁VAワイド液晶ディスプレイ(白色)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード15373796 品番LCD-AS224F
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980

21.5型3辺狭額縁VAワイド液晶ディスプレイ(白色)。高さや角度を調節できるエルゴノミクススタンド採用。見やすい画面表示と目にやさしい表示モードで長時間作業の疲労度を緩和する3辺スリムベゼルディスプレイ。

質量(kg)5.2/スタンド含まず3.1 規格2K/FHD(Full-HD) シリーズMultiSync エコマーク認定認定 表面処理ノングレア コントラスト比3000:1 解像度1920×1080 入力端子【映像】DisplayPort×1、HDMI×1、 ミニD-Sub15ピン×1、【音声】DisplayPort×1、HDMI×1、Φ3.5mmステレオミニジャック×1 色(本体) 画面サイズ21.5型 出力端子【音声】Φ3.5mmステレオミニジャック×1 高さ調節 アスペクト比16:9 商品タイプITモニター パネル駆動方式VA エコマーク認定番号19 119 011 角度調節

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする