質量(kg)5.2/スタンド含まず3.1
規格2K/FHD(Full-HD)
シリーズMultiSync
エコマーク認定認定
表面処理ノングレア
コントラスト比3000:1
解像度1920×1080
入力端子【映像】DisplayPort×1、HDMI×1、 ミニD-Sub15ピン×1、【音声】DisplayPort×1、HDMI×1、Φ3.5mmステレオミニジャック×1
色(本体)黒
画面サイズ21.5型
出力端子【音声】Φ3.5mmステレオミニジャック×1
高さ調節可
アスペクト比16:9
商品タイプITモニター
パネル駆動方式VA
エコマーク認定番号19 119 011
角度調節可