面ファスナー フリーバンド

(2件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 15376009 品番 -
販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

まとめた物を簡単に結束できる便利な万能タイプ結束バンドです。
ゴム付きの伸縮タイプなのでしっかり固定ができます。
面ファスナーなので任意の長さで簡単に結束が出来ます。

用途荷物の結束、簡易仮止め、持ち運びに 材質(面ファスナー)ナイロン、(樹脂パーツ)ポリアセタール、(ゴム)ポリエステル テープ幅(mm)25 テープ長さ(m)0.4
注意
※用途以外の使用はしないでください。
※完全に固定可能なベルトではありません。十分に安全確認を行ってご使用ください。
※直射日光、高温状態で長時間放置しないください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
15375984
2023-07-21
用途:
足は左右だが1本だけ

単純に腕でも足でも2本セットだと思ったら1本だけでとても不愉快に、ただのマジックベルト1本だけが高額感でガッカリ!!

3人が参考にしています
対象商品:
15375984
2023-11-01
用途:
ズボンの裾縛るのに
その他業種

2本セットだったら大満足だったでしょうね。
使いやすいの普通です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「面ファスナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする