本体画像

KL-T01-M-W カルテック テーブルエアー ホワイト カルテック 15376404 KL-T01-M-W カルテック テーブルエアー ホワイト カルテック 15376404

カルテック テーブルエアー ホワイト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード15376404 品番KL-T01-M-W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

コミュニケーションに『壁』は要りません!
アクリル板に代わるエアロゾル対策 キレイな空気のパーテーション
基本パーツは2種類 シンプル設計
取り外しやすく お手入れ簡単
キレイな空気のパーテーション 光触媒除菌脱臭機能付き

付属品活性炭光触媒フィルター:1個(装着済)、ACアダプター(1.8m):1個、取扱説明書:1個、取付ガイド:1部、注意書:1枚、<モール部>モール:2本、U字パイプ:1本、接続パイプ:1本 吹出口ジョイント:1個、ジョイント:2個、エンドキャップ:1個、固定金具 質量(kg)[本体] 約 0.4、[モール] 約 0.3 (1本あたり) ホワイト 使用温度範囲(℃)0〜40 電源(V)【ACアダプター】入力:AC100(50/60Hz)、出力:DC12 消費電力(W)8.0 入力電圧(V)【ACアダプター】本体:DC12 風量(m3/min)約 0.1〜0.3 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:195.5×115×45(突起部除く) 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)モール:600×40×30(1本あたり) 消臭方式(脱臭) 活性炭光触媒フィルター 待機電力(W)0.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空気清浄機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする