本体画像

アルミコート 北欧柄舟形スチーム アイロン台

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード15376517 品番CI-04
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098

インテリアにも合わせやすい、ナチュラルな北欧柄のアイロン台シリーズの舟型タイプ。
アイロンかけをもっと楽に楽しく出来る、デザイン性と機能性を兼ね備えたアイロン台の、サッと使えるコンパクトな舟形タイプ。
衣類が素早く綺麗に仕上がる秘密
表面生地は熱伝導性の高いアルミコーティング加工。熱に強く黄ばみにくいのも特徴。本体は穴抜き構造なので、熱とスチームを効果的に逃すことができます。
中材には、こだわりの厚地スポンジを採用。
中材には、7mmの厚地でクッション性の高い一枚もののスポンジを採用。クッション性が高いので、ボタンの上からアイロンをかけられます。また、一般的なアイロン台に採用されているフェルト生地ではスチームが抜けにくいので、あえて厚地の一枚ものスポンジを採用しました。穴あき構造の本体と併せて、蒸気を効果的に逃がしてくれます。
独自仕様「回転式フック」で、スチーマーがけもラクラク!
独自に開発した「回転式フック」。クローゼットに掛けて収納する時に便利なのはもちろん、アイロン台にシャツを掛けて吊るし、スチームアイロンがけをする時に効果バツグン!右に左に衣類を回しながらかけられるので、衣類にまんべんなくスチームを当てる事ができます。
インテリアになじむ北欧柄を採用。メーカーのスチームアイロンのデザイン性ともマッチします。

材質[本体]ポリプロピレン、[フック・脚部]スチール(粉体塗装)、[脚部キャップ]PVC、[表面布]綿(アルミコーティング加工)、[クッション材]ポリウレタンフォーム 質量(g)1200 タイプ舟形 耐荷重(kg)10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)60×36×18 収納時寸法(cm)W60×D36×H6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「生活家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする