曜日別特売
FAG1-212 内部ユニットFiTIO 側面棚柱タイプ センターパネル DAIKEN(旧:大建工業) 15376684

FAG1-212 内部ユニットFiTIO 側面棚柱タイプ センターパネル DAIKEN(旧:大建工業) 15376684
FAG1-212 内部ユニットFiTIO 側面棚柱タイプ センターパネル DAIKEN(旧:大建工業) 15376684
FAG1-212 内部ユニットFiTIO 側面棚柱タイプ センターパネル DAIKEN(旧:大建工業) 15376684
FAG1-212 内部ユニットFiTIO 側面棚柱タイプ センターパネル DAIKEN(旧:大建工業) 15376684
FAG1-212 内部ユニットFiTIO 側面棚柱タイプ センターパネル DAIKEN(旧:大建工業) 15376684
FAG1-212 内部ユニットFiTIO 側面棚柱タイプ センターパネル DAIKEN(旧:大建工業) 15376684

内部ユニットFiTIO 側面棚柱タイプ センターパネル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可お客様組立品6日以内出荷とは
内容量1枚付属品壁固定用L型アングル×3、アジャスター×1(調整範囲14mm)、取付ビス注文コード15376684品番FAG1-212
参考基準価格(税別)¥23,800販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

シンプルで使いやすいリーズナブルな内部ユニット
クローゼットはもちろん、シューズインクローゼット、パントリーなどの収納の他、アウトドア用品の収納や押入のリフォーム対応など、さまざまなシーンでご使用できます。

付属品壁固定用L型アングル×3、アジャスター×1(調整範囲14mm)、取付ビス長さ(mm)1750厚さ(mm)21ホワイト奥行(mm)450ユニット種別床付用材質(表面)両面化粧紙貼りフラッシュパネル
注意
※内部ユニットFiTIOの単品部材となります。各パーツを別途手配ください。
※縦パネルに棚柱は付属されておりません。棚柱セットを発注して頂き、現場での取り付けになります。
※縦パネルは全て上下反転可能です。
※両面棚柱取付用リード穴加工有り。
※D600のパネルには、棚柱が片側3本取り付けになります。(両側6本)
※屋外や浴室等の湿気の多い場所に設置しないでください。
寒暖差の激しい場所に設置しないでください。製品内部が結露しカビ発生の可能性があります。
※製品に同梱した説明書にしたがって正しく施工してください。
※製品の改造はしないでください。製品強度が失われる可能性があります。
※組み立てや設置等の施工は必ず専門施工業者様で行ってください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする