内部ユニットFiTIO 側面棚柱タイプ 自在木製棚板(カット可能)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 お客様組立品 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2枚) 注文コード 15377190 品番 FAG5-111
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥10,600 販売価格(税込) ¥8,688
販売価格(税別)
7,898

シンプルで使いやすいリーズナブルな内部ユニット
クローゼットはもちろん、シューズインクローゼット、パントリーなどの収納の他、アウトドア用品の収納や押入のリフォーム対応など、さまざまなシーンでご使用できます。
ヘルメットやキャンプ用品など、シューズ以外の収納物は木製棚板をご使用ください。

付属品棚板ずれ防止部材×4(うち2個は棚板に取付け済み)、取付ビス 仕様両面化粧紙貼りフラッシュパネル、木口:両サイド切りっ放し 幅(mm)593 厚さ(mm)21 ホワイト タイプ 奥行(mm)292 耐荷重(kg)15 範囲(mm)【カット可能】〜203
注意
※内部ユニットFiTIOの単品部材となります。各パーツを別途手配ください。
固定木製棚板の代わりには決して使用しないでください。(同梱部品が異なるため使用できません)
※カットについては施工説明書(製品に同梱)をご確認ください。
※屋外や浴室等の湿気の多い場所に設置しないでください。
寒暖差の激しい場所に設置しないでください。製品内部が結露しカビ発生の可能性があります。
※製品に同梱した説明書にしたがって正しく施工してください。
※製品の改造はしないでください。製品強度が失われる可能性があります。
※組み立てや設置等の施工は必ず専門施工業者様で行ってください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする