FAGA2-244+FAGB2-244 内部ユニットFiTIO 側面棚柱タイプ キャスター付き引出し(キャビネット+引出し) DAIKEN(旧:大建工業) 15377576

 

FAGA2-244+FAGB2-244 内部ユニットFiTIO 側面棚柱タイプ キャスター付き引出し(キャビネット+引出し) DAIKEN(旧:大建工業) 15377576
FAGA2-244+FAGB2-244 内部ユニットFiTIO 側面棚柱タイプ キャスター付き引出し(キャビネット+引出し) DAIKEN(旧:大建工業) 15377576
FAGA2-244+FAGB2-244 内部ユニットFiTIO 側面棚柱タイプ キャスター付き引出し(キャビネット+引出し) DAIKEN(旧:大建工業) 15377576
FAGA2-244+FAGB2-244 内部ユニットFiTIO 側面棚柱タイプ キャスター付き引出し(キャビネット+引出し) DAIKEN(旧:大建工業) 15377576
FAGA2-244+FAGB2-244 内部ユニットFiTIO 側面棚柱タイプ キャスター付き引出し(キャビネット+引出し) DAIKEN(旧:大建工業) 15377576

内部ユニットFiTIO 側面棚柱タイプ キャスター付き引出し(キャビネット+引出し)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可お客様組立品6日以内出荷とは
内容量1セットタイプ注文コード15377576品番FAGA2-244+FAGB2-244
参考基準価格(税別)¥101,000販売価格(税込)¥81,378
販売価格(税別)
73,980

シンプルで使いやすいリーズナブルな内部ユニット
クローゼットはもちろん、シューズインクローゼット、パントリーなどの収納の他、アウトドア用品の収納や押入のリフォーム対応など、さまざまなシーンでご使用できます。

幅(mm)803ホワイト高さ(mm)873タイプ奥行(mm)440段数4段
注意
※内部ユニットFiTIOの単品部材となります。各パーツを別途手配ください。
※キャスター付き引出しは、幅の変更ができません。そのため設置する場所の固定木製棚板はカットして施工することができません。
※屋外や浴室等の湿気の多い場所に設置しないでください。
寒暖差の激しい場所に設置しないでください。製品内部が結露しカビ発生の可能性があります。
※製品に同梱した説明書にしたがって正しく施工してください。
※製品の改造はしないでください。製品強度が失われる可能性があります。
※組み立てや設置等の施工は必ず専門施工業者様で行ってください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする