内部ユニットFiTIO 背面棚柱タイプ 木製棚板(カット可能)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 お客様組立品 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 15378118 品番 FAJ6-41ML
参考基準価格(税別)¥11,800 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498

シンプルで使いやすいリーズナブルな内部ユニット
クローゼットはもちろん、シューズインクローゼット、パントリーなどの収納の他、アウトドア用品の収納や押入のリフォーム対応など、さまざまなシーンでご使用できます。
ヘルメットやキャンプ用品など、シューズ以外の収納物は木製棚板をご使用ください。

幅(mm)909 厚さ(mm)30 ミルベージュ タイプ 奥行(mm)300 基材パーティクルボード 材質(表面)オレフィンシート
注意
※内部ユニットFiTIOの単品部材となります。各パーツを別途手配ください。
※カットについては、施工説明書(製品に同梱)をご確認ください。
※写真は印刷のため実物の色や材質感とは異なる場合があります。実物サンプル等でお確かめください。
※オフブラック色は受注生産品の為、納期が変動する可能性がございます。予めご了承ください。
※木製棚板はカットすると断面部に化粧がありません。木口用テープを貼ってください。
※棚板を並べて使用する場合、隣接する棚板にまたがって荷重をかけないでください。金具に負担がかかり破損する恐れがあります。耐荷重をご確認ください。
※屋外や浴室等の湿気の多い場所に設置しないでください。
寒暖差の激しい場所に設置しないでください。製品内部が結露しカビ発生の可能性があります。
※製品に同梱した説明書にしたがって正しく施工してください。
※製品の改造はしないでください。製品強度が失われる可能性があります。
※組み立てや設置等の施工は必ず専門施工業者様で行ってください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする