内部ユニットFiTIO 側面棚柱タイプ 収納庫I型プラン5D600

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード15378590 品番-
参考基準価格(税別)¥33,100 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

シンプルで使いやすいリーズナブルな内部ユニット

セット内容【1】FAG5-341自在木製棚板900深×1、【2】FAG2-5S棚柱H1945×1 設置寸法・奥行(mm)620以上 設置寸法・幅(mm)619〜919 設置寸法(高さ)(mm)1901
注意
※個人宅は配送不可です(屋号がある場合は除きます)。
※屋外や浴室等の湿気の多い場所に設置しないでください。
寒暖差の激しい場所に設置しないでください。製品内部が結露しカビ発生の可能性があります。
※製品に同梱した説明書にしたがって正しく施工してください。
※製品の改造はしないでください。製品強度が失われる可能性があります。
※組み立てや設置等の施工は必ず専門施工業者様で行ってください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装建材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする