- 内部ユニットFiTIO 背面棚柱タイプ サニタリーI型プラン2D300 DAIKEN(旧:大建工業) 15378906 - 内部ユニットFiTIO 背面棚柱タイプ サニタリーI型プラン2D300 DAIKEN(旧:大建工業) 15378906 - 内部ユニットFiTIO 背面棚柱タイプ サニタリーI型プラン2D300 DAIKEN(旧:大建工業) 15378906 - 内部ユニットFiTIO 背面棚柱タイプ サニタリーI型プラン2D300 DAIKEN(旧:大建工業) 15378906

内部ユニットFiTIO 背面棚柱タイプ サニタリーI型プラン2D300

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 15378906 品番 -
参考基準価格(税別)¥72,100 販売価格(税込) ¥59,378
販売価格(税別)
53,980

シンプルで使いやすいリーズナブルな内部ユニット

セット内容【1】FAJ1-111▲背面棚柱H600×1、【2】FAJ6-41■■木製棚板×2、【3】FAJ2-111▲ブラケット木製棚板用×2、【4】FAJ4-22ハンガーパイプ800Φ25×1、【5】FAJ5-112▲ハンガーパイプ用ブラケット×1、【6】MT7616-■■木口用テープ×1 棚柱棚受:Sシルバー、棚板:THモノホワイト 設置寸法・奥行(mm)560 設置寸法・幅(mm)869以上
注意
※個人宅は配送不可です(屋号がある場合は除きます)。
※写真は印刷のため実物の色や材質感とは異なる場合があります。実物サンプル等でお確かめください。
※棚板オフブラック色は受注生産品の為、納期が変動する可能性がございます。予めご了承ください。
※木口用テープは木製棚板の幅寸法カットの際、木口化粧に使用します。粘着テープではありません。現場手配にてゴム系接着剤で施工してください。
※屋外や浴室等の湿気の多い場所に設置しないでください。
寒暖差の激しい場所に設置しないでください。製品内部が結露しカビ発生の可能性があります。
※製品に同梱した説明書にしたがって正しく施工してください。
※製品の改造はしないでください。製品強度が失われる可能性があります。
※組み立てや設置等の施工は必ず専門施工業者様で行ってください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装建材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする