ジョイフル
ジョイフルの 洗車道具
ジョイフルの 自動車用洗車クロス
ジョイフルの 洗車用ぞうきん/タオル
高吸水リッチナ洗車タオル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(4枚)
注文コード
15380577
品番
J-565
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
良質な綿100%タオル。耐久性に優れ吸水性が高く車の拭上げに最適です。
用途
洗車
材質
綿100%
幅(mm)
210
高さ(mm)
210
奥行(mm)
70
危険物の類別
非危険物