ジョイフル
ジョイフルの 洗車道具
ジョイフルの 自動車用洗車クロス
ジョイフルの 洗車用マイクロファイバー
リッチ素材高吸水マイクロファイバークロス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
15380586
品番
YP266
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
高級素材を使用し優れた吸水性を発揮します。
用途
洗車
材質
ポリエステル/ナイロン
幅(mm)
170
高さ(mm)
260
奥行(mm)
20
危険物の類別
非危険物