ジョイフル
ジョイフルの ウインドウ用・ウォッシャー液
ジョイフルの 窓用クロス
窓用クロス
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
15380620
品番
J-567
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
生地にポリウレタンコーテイング加工で毛羽が出にくく、ガラス面の拭き取りに最適です。
用途
洗車
材質
ポリエステル/ナイロン/ポリウレタン
幅(mm)
160
高さ(mm)
240
奥行(mm)
10
危険物の類別
非危険物