ジョイフル
ジョイフルの 洗車道具
ジョイフルの 洗車スポンジ/ブラシ
ジョイフルの 洗車スポンジ
コートワックススポンジ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
15380638
品番
J-569
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
¥
319
バスケットに入れる
WAXやコート剤の塗布が出来ます。細かな部分の作業に適した角丸・鋭角コーナー形状。
用途
洗車
材質
ポリエチレンフォーム
幅(mm)
80
高さ(mm)
205
奥行(mm)
32
危険物の類別
非危険物