ジョイフル
ジョイフルの 洗車道具
ジョイフルの 洗車用水切りワイパー
シリコン水切りワイパー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
15380647
品番
J-570
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
洗車後の水切りに最適。伸縮グリップ採用でハイルーフ車にも対応。
用途
洗車
材質
ブレード:シリコンゴム/本体:ABS樹脂
幅(mm)
170
高さ(mm)
500
奥行(mm)
23
危険物の類別
非危険物