ジョイフル
ジョイフルの 洗車道具
ジョイフルの 洗車スポンジ/ブラシ
ジョイフルの 洗車スポンジ
ワックススポンジデラックス
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
15380674
品番
YP114-A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥285
販売価格(税別)
¥
259
バスケットに入れる
天然繊維素材採用。ボデイに優しい。
用途
洗車
材質
セルロース
幅(mm)
100
高さ(mm)
134
奥行(mm)
40
危険物の類別
非危険物