ジョイフル
ジョイフルの シート・ハンドルカバー/マット/クッション
ジョイフルの 車内クッション
メッシュ低反発ダブルクッション
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
15380796
品番
JF-310
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
低反発&ウレタンチップとメッシュ素材で疲れにくい。ストッパーがシートを固定します。
用途
車のクッション
材質
表裏:ポリエステル/中材:低反発ウレタン
幅(mm)
450
高さ(mm)
920