ジョイフル
ジョイフルの 携帯/スマホ関連品
ジョイフルの スマホ/携帯用ホルダー
スマホホルダー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
15380839
品番
J-572
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
スマホの重さでオート開閉出来ます。手帳型ケースにも対応。
用途
携帯ホルダー
幅(mm)
90
高さ(mm)
180
タイプ
AC取付タイプ
奥行(mm)
90
収納寸法(mm)
58〜95、厚さ20まで
耐荷重(g)
250まで