WA96 楽らくマグネットボトルダスト SEIWA(セイワ) 15381128 WA96 楽らくマグネットボトルダスト SEIWA(セイワ) 15381128 WA96 楽らくマグネットボトルダスト SEIWA(セイワ) 15381128 WA96 楽らくマグネットボトルダスト SEIWA(セイワ) 15381128 WA96 楽らくマグネットボトルダスト SEIWA(セイワ) 15381128 WA96 楽らくマグネットボトルダスト SEIWA(セイワ) 15381128

楽らくマグネットボトルダスト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード15381128 品番WA96
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

お車のドア部カップホルダーに適したサイズのボトル形ゴミ箱です。
スイング式のフタはゴミ捨て後に自動で戻ります。
フタはマグネットで脱着でき溜まったゴミの掃除も簡単です。
ボトルは軟質でお車の振動でのカタカタ音を軽減します。

材質蓋:ABS樹脂、本体:TPO(エラストマー) 幅(mm)73 カーボン調 容量(mL)400 高さ(mm)165 奥行(mm)73
注意
※本体が潰れた状態で使用しないでください。フタが外れたり、閉まらなくなったりする場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする