カシムラ
カシムラの 携帯/スマホ関連品
カシムラの スマホ/携帯用ホルダー
スマホホルダー2 クランプ取り付け
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
15381320
品番
AT-92
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
クランプ式の取り付けアームでガッチリ取り付けできるスマホホルダー。
アイデア次第でどんな場所でも取り付け可能。
ボールジョイントで360°見やすい角度に調整可能。
幅(mm)
74
色
ブラック
高さ(mm)
135
質量(g)
95
奥行(mm)
90
取付け方法
クランプ
耐荷重(g)
300以内
適合寸法(mm)
【スマートフォン】幅:58〜88以内、厚さ:13以内
最大クランプ厚さ(mm)
30まで
注意
※お使いの保護ケースのサイズ、形状によってはご使用になれない場合がございます。