DC-042 DC-PD20W USB 2ポート C-Cケーブル付 カシムラ 15381347 DC-042 DC-PD20W USB 2ポート C-Cケーブル付 カシムラ 15381347 DC-042 DC-PD20W USB 2ポート C-Cケーブル付 カシムラ 15381347 DC-042 DC-PD20W USB 2ポート C-Cケーブル付 カシムラ 15381347

DC-PD20W USB 2ポート C-Cケーブル付

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード15381347 品番DC-042
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

車のDCソケットをUSB-AとType-Cの2ポートのUSB電源に変換。
車のDCソケットのキャップが閉まる超コンパクト設計。
クアルコム社 クイックチャージ3.0規格準拠。USB-Aポート最大18W (9V/2Aまたは12V/1.5A)の高出力。
DCソケットから本体を抜き出しやすい合金製の取っ手構造。
暗い状況でもわかりやすい、USBポートを照らすブルーLEDランプ内蔵。
Type-C to Type-Cストレートケーブル付属。(コード長:約1.2m)

付属品Type-Cケーブル 幅(mm)23 ブラック 高さ(mm)40 質量(g)12(ケーブルを除く) 奥行(mm)22 出力【USB-Aポート】QC3.0対応端末 最大18W DC12V1.5A/DC9V2A/DC5V3A、QC3.0非対応端末最大15W DC5V3A、【USB-Cポート】USB PD対応端末 最大20W DC12V1.67A/DC9V2.22A/DC5V3A、USB PD非対応端末 最大15W DC5V3A 最大出力(W)2ポート合計:15(DC5V3A) 入力電圧(V)DC12/24 USBケーブル(m)1.2
注意
※コネクタ形状がType-Cコネクタ以外の機器を充電する場合は、各機器の純正ケーブルをご用意ください。
※キャップが完全に閉まる車種の適合についてはお答えできません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする