スイングUSBライト

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード15381575 品番EL-173
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

8色の単色固定点灯やグラデーション点灯を選べるUSB電源のLEDライトです。
コンソールBOXやセンターコンソール等の暗い場所を照らすのに最適です。
LEDを3つ搭載したライト部分が曲がるので、様々な方向を照らせます。
明るさの調整やホタルモード(蛍のような光り方)への切替ができます。
点灯LEDを切替えると照射方向を変更できるので、車種や機器によって異なるUSBポートの向き(横・縦)に対応できます。
エンジンを切って再始動しても前回の設定のまま点灯するメモリー機能を搭載。
車のラゲッジスペースやモバイルバッテリー(※低電流モード付き)でも使えて便利です。

幅(mm)25 ブラック 高さ(mm)43 質量(g)39 奥行(mm)10 入力電圧(V)DC5(±0.25) 消費電流(mA)70以下

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ミラー/車内照明機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする