美消臭マグネットカーテンメッシュ

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2枚) 注文コード 15381627 品番 J-262
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

睡眠時やプライバシー保護等に最適です。
マグネット付きで、車内の金属部分に取り付け可能。脱着も簡単にできます。
抗菌・消臭剤【Emalun Coatエマルンコート】を使用しています。
天然由来の消臭成分により嫌な臭いを吸着・分解します。
日本製
2枚入り

用途自動車用の日差し除け 材質ポリエステル ブラック サイズM 幅(cm)約70 高さ(cm)約52 生地メッシュ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-06
用途:
窓の日除け用の簡易カーテンです。
卸売・小売業

磁石が小さく磁力が弱いです。
少し触れただけで窓枠(直の鉄です)から外れてしまいます。
もっと磁力の強い磁石を使用して頂きたいです。
カーテン生地は悪くないので、
よろしくお願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車日よけ/遮光アイテム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする