曜日別特売
J-264 すべり止めシート 発砲ゴムタイプ ジョイフル 15381645

 

J-264 すべり止めシート 発砲ゴムタイプ ジョイフル 15381645
J-264 すべり止めシート 発砲ゴムタイプ ジョイフル 15381645

すべり止めシート 発砲ゴムタイプ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
サイズS
内容量1枚注文コード15381645品番J-264
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥395
販売価格(税別)
359

振動にも安心なすべり止め素材のクッションシート
ダッシュボードやトレイ等に敷くだけで、小物等のすべりを防ぎます。
接着剤等は使用していない為、べた付きやのり残りの心配もなく何度でも付け替えができます。
使う場所や置くもののサイズに合わせて自由にカットできます。
曲面にフィットし易いクッション素材を使用しています。
両面使えるリバーシブルタイプです。

材質EPDM(発泡ウレタン)ブラックサイズS縦(mm)100横(mm)150
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする