190722 タイヤ URBANMASTER (アーバンマスター) IRC 15381680

190722 タイヤ URBANMASTER (アーバンマスター) IRC 15381680
190722 タイヤ URBANMASTER (アーバンマスター) IRC 15381680
190722 タイヤ URBANMASTER (アーバンマスター) IRC 15381680

タイヤ URBANMASTER (アーバンマスター)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズ20×1.75
内容量1本注文コード15381680品番190722
参考基準価格(税別)¥2,600販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

街路を駆け抜ける全15サイズのラインナップで、どんな自転車にもベストマッチ!ハードユースに最適な街乗りタイヤの決定版。
カーブでのグリップ23%、転がり抵抗は約8%向上(intezzo比)
滑りにくく、曲がりやすく、軽快に走れる安心安全のアーバンタイヤ。
耐久性と耐候性を備えたロングライフコンパウンドを採用し、ハードユースに最適
送料コストを抑える、折り畳みが可能なソフトワイヤーを使用
ビード部分の補強がリム打ちパンクを抑制

用途ビード:ソフトワイヤーサイズ20×1.75空気圧3.0-4.0(kgf/cm2)標準空気圧(kPa)300-400標準空気圧(PSI)45-60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする