晴香堂(旧:オカモト産業)
晴香堂(旧:オカモト産業)の 消臭/芳香/除菌
晴香堂(旧:オカモト産業)の 車用芳香剤
ボタニッシュ エア 本体
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2個)
注文コード
15381715
品番
3427
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,011
販売価格(税別)
¥
919
バスケットに入れる
ボタニッシュ エアのお得な2個パック
清潔感のあるさわやかな香り
用途
自動車用
成分
天然植物精油、柿抽出物、香料
幅(mm)
35.5
高さ(mm)
35.5
奥行(mm)
22
内容量(g)
2.4×2個
香り
シアーサボン
取付け方法
エアコンルーバー
注意
※エアコン送風口の形状、厚みによって使用できない場合があります