ボタニッシュ エア 詰替用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2個) 注文コード 15381740 品番 3429
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥714
販売価格(税別)
649

ボタニッシュ エア専用の詰替用

用途自動車用 成分天然植物精油、柿抽出物、香料 幅(mm)18 高さ(mm)11 奥行(mm)18 内容量(g)2.4×2個 香りクラシックシトラス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消臭/芳香/除菌」にはこんなカテゴリがあります

シェアする