晴香堂(旧:オカモト産業)
晴香堂(旧:オカモト産業)の 消臭/芳香/除菌
晴香堂(旧:オカモト産業)の 車用芳香剤
ボタニッシュ エア 詰替用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(2個)
注文コード
15381749
品番
3430
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
ボタニッシュ エア専用の詰替用
用途
自動車用
成分
天然植物精油、柿抽出物、香料
幅(mm)
18
高さ(mm)
11
奥行(mm)
18
内容量(g)
2.4×2個
香り
シアーサボン