ジョイフル
ジョイフルの 消臭/芳香/除菌
ジョイフルの 車用芳香剤
FRESCO
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
15381846
品番
FGM04
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥703
販売価格(税別)
¥
639
バスケットに入れる
ウッドケースでおしゃれな芳香剤
用途
車内の芳香に
幅(mm)
65
高さ(mm)
145
奥行(mm)
45
香り
スウイ―トゴールド