ジョイフル
ジョイフルの 消臭/芳香/除菌
ジョイフルの 車用芳香剤
MOSAIC
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
香り
ファインタバコ
注文コード
15381898
品番
AM03
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
香り
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
うろこ柄でおしゃれな芳香剤
用途
車内の芳香に
幅(mm)
65
高さ(mm)
145
奥行(mm)
4
香り
ファインタバコ