ジョイフル
ジョイフルの 消臭/芳香/除菌
ジョイフルの 車用芳香剤
MOSAIC
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
15381916
品番
AM05
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
¥
319
バスケットに入れる
うろこ柄でおしゃれな芳香剤
用途
車内の芳香に
幅(mm)
65
高さ(mm)
145
奥行(mm)
4
香り
ブラックフージェール